Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz 1 Griff ∙ 2 Zylinderschrauben 1959-03/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1959-03/3
1959-03/3
Artikel-Nr.:
     C1156-1959-03/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1959-03/3
EAN/GTIN:
     4000896008711
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
  • Ersatzteil Satz bestehend aus:
    1 Griff und 2 Zylinderschrauben
    Für 1959-3 und -4
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.3 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950330 Spezialwerkzeug
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Klebschlag-Hammer (Ersatzteil)
Produktgruppe:
1959-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.3 kg
Verwendung:
1959-3 | 1959-4
Produktempfehlung:
1950 | 1960-5 | 1965-21 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040916
Weitere Suchbegriffe: Gerätestiel, Gerätestiele, Hammerstiel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Zylinderschraube ohne Norm, abisoliermesser hazet, abisolier messer, Handwerkzeuge,Hammer,Schonhammer,Kunstoffhammer,Kunstoff-Hammer,Gummi-Kompositionshammer,Polyurethanhammer,Secural-Schonhammer,Supercraft-Nylonhammer,Supercraft-Hammer,Simplex-Schonhammer,Gummihammer,Gummi-Hammer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.