Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Frontschoner 196-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
196-3
196-3
196-3
Artikel-Nr.:
     C1156-196-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     196-3
EAN/GTIN:
     4000896149414
Suchbegriffe:
Schubladenschrank,Schrank
Decke,Gewebe- und Spritzerschutzdec...

Anwendung:
Schutz der Fahrzeugfront gegen Kratzer und Beschädigung

  • Auch für Arbeiten bei laufendem Motor
  • Wasserdicht, öl- und fettabweisend
  • Schoner entspricht hinsichtlich Feuersicherheit dem Britischen Standard und USA Fed 302
  • Einfache Reinigung
  • Schlaufen-Befestigung
  • Ausschnitte für Beleuchtung und Kühler
  • Material: 98 % Polyamid/Nylon, 2 % Polyurethan
  • Netto-Gewicht (kg): 0.95 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
500080 Bodenmatten ∙ Fahrzeug-Schoner
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
Fahrzeug-Schoner
Produktgruppe:
196
Netto-Gewicht (kg):
0.95 kg
Produktempfehlung:
195-1 | 198-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100490
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.