Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sitz- und Lenkradbezug 196-6/2 ∙ Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
196-6/2
196-6/2
196-6/2
Artikel-Nr.:
     C1156-196-6/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     196-6/2
EAN/GTIN:
     4000896150151
Suchbegriffe:
Lenkradbezug
Lenkradhülle
Lenkradschutz
Schonbezug
  • Passend für fast alle Autositze und Lenkräder
  • Universalgröße
  • Wiederverwendbar
  • Langlebig
  • Wasserdicht, öl- und fettabweisend
  • Bezüge entsprechen hinsichtlich Feuersicherheit dem Britischen Standard und USA Fed 302
  • Seitenairbag getestet
  • Antistatisch
  • Waschbar bei +40° C
  • Aus strapazierfähigem Nylongewebe mit umlaufenden Gummizug
  • Einfach zu Säubern
  • Unempfindliches Schwarz mit Keder (HAZET blau)
  • Material: 98 % Polyamid/Nylon, 2 % Polyurethan
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
500080 Bodenmatten ∙ Fahrzeug-Schoner
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Anzahl Werkzeuge:
2
Bezeichnung Produktgruppe:
Fahrzeug-Schoner
Produktgruppe:
196
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Produktempfehlung:
195-1 | 198-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100490
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezug, hazet lenkradbezug, lenkradbezug, schonbezug schwarz, Schubladenschrank,Schrank, Decke,Gewebe- und Spritzerschutzdecken,Spritzerschutzdecken,Spritzerschutzdecke
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.