Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Tasche für Gummi-Standmatte 196 VDE-8 196-8TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
196-8TL
196-8TL
196-8TL
Artikel-Nr.:
     C1156-196-8TL
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     196-8TL
EAN/GTIN:
     4000896173921
Suchbegriffe:
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
Schaltraummatten
isoliermatte für schalträume

Tasche für Gummi-Standmatte HAZET 196 VDE-8

  • Tragriemen abnehmbar
  • Länge: 1.000 mm
  • Durchmesser: 160 mm
  • Farbe rot
  • Nylon
  • IEC 60900:2018
  • Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
Tasche
Produktgruppe:
196-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.6 kg
Norm:
IEC 60900:2018
Verwendung:
196VDE-8/2
Produktempfehlung:
190/80 | 5109KV | 0-20/14 | 197-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
600 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100490
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank,Schrank, Koffer,Werkzeugkoffer,Alu-Pilotenkoffer,Koffer Werkzeug-,Pilotenkoffer,Taschen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.