Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Karosserie-Blechschere 1961R-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1961R-3
1961R-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
1961R-3;1961L-3
Artikel-Nr.:
     C1156-1961R-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1961R-3
EAN/GTIN:
     4000896176540
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
  • Kompakte Ausführung für Arbeiten auf engstem Raum und mit kleinsten Konturen
  • Rechtsschneidend
  • Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
  • Für Blechstärke bis 1,2 mm (600 N/mm2)
  • Schneidenlänge: 20 mm
  • Hebelübersetzung für geringen Kraftaufwand
  • Für besonders kleine Radien und schwer zugängliche Stellen
  • Scherenkopf im Gesenk geschmiedet
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Zangenspitze:
Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
240080 Schere
Bezeichnung Produktgruppe:
Karosserie-Blechschere
Produktgruppe:
1961
Netto-Gewicht (kg):
0.19 kg
Länge:
180 mm
Abmessungen / Länge:
180 mm
Produktempfehlung:
9037N-2 | 755-10A | 2130 | 1905/10N | 1932-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044715
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Karosserie Blechschneider, Karosserie-Blechschere, hazet karosserie-blechschere, karosserie blechschneider, durchlaufschere gerade, Blechscheren,Schneidwerkzeuge,Blechschere,Schneidwerkzeug,Figurenschere,Figurenscheren,Figuren-Scheren,Figuren-Schere,Handblechscheren,Universalfigurenscheren,Universalfigurenschere,Handblechschere,Hand-Blechscheren,Hand-Blechschere,Blech-Scheren,Blech-Schere,Schneid-Werkzeuge,Schneid-Werkzeug
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.