Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kotflügelschoner ∙ universal 196N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
196N-1
196N-1
196N-1
Artikel-Nr.:
     C1156-196N-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     196N-1
EAN/GTIN:
     4000896208258
Suchbegriffe:
Kotflügel-Schoner

Anwendung:
Sicherer Schutz gegen Kratzer, Beulen, Öl und Schmutz

  • Magnethaftung (6 Magnete)
  • Optimaler Schutz Ihrer Kundenfahrzeuge
  • Erhöht die Arbeitsqualität – reduziert lästige Nacharbeit
  • Einsetzbar bei nahezu allen Fahrzeugen
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 950 mm x 670 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.56 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
500080 Bodenmatten ∙ Fahrzeug-Schoner
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
Fahrzeug-Schoner
Produktgruppe:
196
Netto-Gewicht (kg):
0.56 kg
Länge:
950 mm
Abmessungen / Länge:
950 mm x 670 mm
Breite:
670 mm
Produktempfehlung:
195-1 | 198-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100490
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank,Schrank, Decke,Gewebe- und Spritzerschutzdecken,Spritzerschutzdecken,Spritzerschutzdecke
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.