Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Teleskop-Stativ 1979F-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1979F-03
1979F-03
1979F-03;1979F-01;1979FC-60;1979FC-40
1979F-03
1979FC-60;1979F-03
1979FC-60;1979F-03
1979F-03;1979F-01;1979FC-60;1979FC-40
1979F-03;1979FC-60;1979FC-40
1979F-03
1979F-03
1979F-03
1979F-03
1979F-03
1979F-03
1979F-03
1979F-03
1979F-03
1979F-03
1979F-03
1979F-03
1979F-03
1979F-03
Artikel-Nr.:
     C1156-1979F-03
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979F-03
EAN/GTIN:
     4000896227174
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Strahler
LED-Fluter

Anwendung:
Positionierung der LED Arbeitsstrahler 1979 FC-40 und 1979 FC-60

  • Dreibein-Stativ ermöglicht sicheren Stand
  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Werkzeugloser Aufbau
  • Möglichkeit der Fußfeststellung und Höhenarretierung
  • Zusätzliche Kabelführungen am Stativ
  • Höhe 120 – 185 cm
  • Tragfähigkeit: 30 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
500020 Lampe ∙ Leuchte
hz-class Unterklassen:
410080 Lampe ∙ Leuchte
Bezeichnung Produktgruppe:
LampeLeuchte
Produktgruppe:
1979
Verwendung:
1979FC-40 | 1979FC-60
Produktempfehlung:
1978-2 | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27119001
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, led arbeitsleuchte ip54, arbeitslampe led, arbeitslampe, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.