Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET LED Lampe 1979N-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1979N-85
1979N-85
1979N-85
1979N-85
1979N-85
1979N-85
1979N-85
1979N-85
1979N-85
1979N-85
1979N-85
1979N-85
1979N-85
1979N-85
1979N-85
1979W-92;1979N-92;1979N-85;1979W-85
1979N-85;1979W-85
1979-91;1979N-82;1979W-82;1979-11;1979W-11;1979N-85;1979N-92;1979NW/3;1979W-11/3;1979W-92;1979W-85
1979N-82;1979W-82;1979NW/3;1979-11;1979W-11/3;1979W-11;1979N-85;1979N-92;1979W-92;1979W-85
Artikel-Nr.:
     C1156-1979N-85
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979N-85
EAN/GTIN:
     4000896241491
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
  • Inklusive 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)
  • Lademöglichkeit über Standard USB-Netzteil 5 V maximal 1 A
  • Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
  • Leuchtdauer Hauptlicht: 3–20 h
  • Leuchtdauer Toplicht: 4,5 h
  • Lichtstrom Toplicht: 60–600 lm
  • Lichtstrom Toplicht: 300 lm
  • Dimmschalter zur optimalen Lichtanpassung. Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht
  • Dimmschalter auf Rückseite der Lampe – optimale Lichtanpassung
  • Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite
  • Ausklappbarer 360° drehbarer Haltehaken
  • 180° verstellbarer, in 5 Stufen arretierbarer Fuß
  • Stromversorgung: USB Kabel (USB C)
  • LED Technik: COB/SMD
  • Lichtstrom 100%: 600 lm
  • Leuchtdauer 100%: 3 h
  • Ladezeit: 3 h
  • Schutzart (IP): IP65
  • Schutzart (IK): IK09
  • Abmessungen / Länge: 255 mm x 55 mm x 35 mm
Weitere Informationen:
Batterie-/Akkubezeichnung:
3,7 V 2600 mAh Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit:
3 h
Leuchtdauer 100%:
3 h
Lichtstrom 100%:
600 lm
Schutzart (IP):
IP65
hz-class Hauptklasse:
500020 Lampe ∙ Leuchte
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
LampeLeuchte
Produktgruppe:
1979
Länge:
255 mm
Abmessungen / Länge:
255 mm x 55 mm x 35 mm
Produktempfehlung:
1978-2 | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27119001
Stromversorgung:
USB Kabel (USB C)
LED Technik:
COB/SMD
Schutzart (IK):
IK09
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, accu handlampe hazet, handlampe akku, handlampe, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.