Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET LED Slim Light 1979N-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979N-92
1979W-92;1979N-92;1979N-85;1979W-85
1979W-92;1979N-92
1979-91;1979N-82;1979W-82;1979-11;1979W-11;1979N-85;1979N-92;1979NW/3;1979W-11/3;1979W-92;1979W-85
1979N-82;1979W-82;1979NW/3;1979-11;1979W-11/3;1979W-11;1979N-85;1979N-92;1979W-92;1979W-85
Artikel-Nr.:
     C1156-1979N-92
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979N-92
EAN/GTIN:
     4000896241415
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
  • Lademöglichkeit / Stromversorgung über USB-C Buchse 5 V, maximal 1 A
  • Inklusive 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)
  • 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
  • 4-stufige Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
  • 120° verstellbarer und in 5 Stufen arretierbarer Aluminium-Kopf zur Einstellung der Arbeitsbereich-Ausleuchtung
  • Akku-Kapazität: 4500 mAh (+30% zum Vorgänger)
  • Leuchtdauer Hauptlicht: 3–14 h
  • Leuchtdauer Toplicht: 11 h
  • Lichtstrom Toplicht: 110–1100 lm (+10% zum Vorgänger)
  • Lichtstrom Toplicht: 150 lm
  • Großflächige, homogene Ausleuchtung
  • Dimmschalter auf Rückseite der Lampe – optimale Lichtanpassung
  • Wechsel zwischen Top- und Haupt-Licht über Hauptknopf
  • Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite
  • Ausklappbarer 360° drehbarer Haltehaken
  • Solider Standfuß für guten Stand auch auf nicht metallischen Untergründen
  • Stromversorgung: USB Kabel (USB C)
  • LED Technik: COB/SMD
  • Lichtstrom 100%: 1100 lm
  • Leuchtdauer 100%: 3 h
  • Ladezeit: 4.5 h
  • Schutzart (IP): IP65
  • Schutzart (IK): IK08
  • Abmessungen / Länge: 367 mm x 62 mm x 47 mm
Weitere Informationen:
Batterie-/Akkubezeichnung:
3,6 V 4500 mAh Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit:
4.5 h
Leuchtdauer 100%:
3 h
Lichtstrom 100%:
1100 lm
Schutzart (IP):
IP65
hz-class Hauptklasse:
500020 Lampe ∙ Leuchte
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
LampeLeuchte
Produktgruppe:
1979
Länge:
367 mm
Abmessungen / Länge:
367 mm x 62 mm x 47 mm
Produktempfehlung:
1978-2 | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27119001
Stromversorgung:
USB Kabel (USB C)
LED Technik:
COB/SMD
Schutzart (IK):
IK08
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, accu handlampe hazet, handlampe akku, handlampe, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.