Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET LED Inspektions-Lampen Satz ∙ wireless charging 1979NW/3 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1979NW/3
1979NW/3
1979NW/3
1979NW/3
1979NW/3
1979W-82;1979W/3;1979WP-1;1979WP-2;1979W-11;1979NW/3;1979W-11/3;1979W1/3;1979W-92;1979W-85
1979N-82;1979W-82;1979NW/3;1979-11;1979W-11/3;1979W-11;1979N-85;1979N-92;1979W-92;1979W-85
1979-91;1979N-82;1979W-82;1979-11;1979W-11;1979N-85;1979N-92;1979NW/3;1979W-11/3;1979W-92;1979W-85
Artikel-Nr.:
     C1156-1979NW/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979NW/3
EAN/GTIN:
     4000896235261
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
  • Wireless charging
  • Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
  • Kleine, kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung
  • Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
  • Einfache und schnelle Diagnose durch Hauptlicht (Flächenausleuchtung) oder Toplicht (punktuelle Ausleuchtung) u.a. zur Dialogannahme
  • Sollte in keiner Handwerkertasche fehlen
  • Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
  • 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
  • Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
  • Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
  • LED Lampen Satz, 3-teilig
  • Inhalt:
  • 1x 1979 W-11 LED Pen light ∙ wireless
  • 1x 1979 W-82 LED Pocket Light ∙ wireless charging
  • 1x 1979 WP-2 Dual wireless charging pad
  • 1x 100 cm USB-C Kabel
  • 1x 2A 5V Ladegerät / Netzteil
  • Stromversorgung: Drahtloses Laden
  • LED Technik: COB/SMD
  • Schutzart (IP): IP65
  • Schutzart (IK): IK09
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
hz-class Hauptklasse:
500020 Lampe ∙ Leuchte
hz-class Unterklassen:
410080 Lampe ∙ Leuchte | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
LampeLeuchte
Produktgruppe:
1979
Stückliste:
1979W-11 | 1979W-82 | 1979WP-2
Produktempfehlung:
1978-2 | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27119001
Stromversorgung:
Drahtloses Laden
LED Technik:
COB/SMD
Schutzart (IK):
IK09
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, accu handlampe hazet, handlampe akku, handlampe, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.