Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET LED Pocket Light ∙ wireless charging 1979W-82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82;1979W/3;1979WP-1;1979WP-2;1979W-11;1979NW/3;1979W-11/3;1979W1/3;1979W-92;1979W-85
1979-91;1979N-82;1979W-82;1979-11;1979W-11;1979N-85;1979N-92;1979NW/3;1979W-11/3;1979W-92;1979W-85
1979N-82;1979W-82;1979NW/3;1979-11;1979W-11/3;1979W-11;1979N-85;1979N-92;1979W-92;1979W-85
1979N-82;1979W-82
1979-9.0;1979W-82;1978-2
Artikel-Nr.:
     C1156-1979W-82
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979W-82
EAN/GTIN:
     4000896227228
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitsleuchte ip65
arbeitslampe led

Anwendung:
Kleine Ausführung zur Nutzung bei beengten Platzverhältnissen

  • Wireless charging
  • Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
  • 180° verstellbarer und in 8 Stufen arretierbarer Fuß zur Einstellung der Arbeitsbereich-Ausleuchtung
  • Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
  • Starke gummierte Haltemagnete an Unterseite und Rückseite des Gehäuses
  • 360° beweglicher Haltehaken
  • Hauptlicht:
    Leuchtdauer 2 – 10 h
    Lichtstrom 30 – 300 Lumen
    3 Watt COB LED
  • Top-Licht:
    Leuchtdauer Top-Licht: 5 h
    Lichtstrom 100 Lumen
    1 Watt LED
  • Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
  • 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
  • 4-stufige Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
  • Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
  • Stromversorgung: Drahtloses Laden
  • LED Technik: COB/SMD
  • Lichtstrom 100%: 300 lm
  • Leuchtdauer 100%: 2 h
  • Ladezeit: 1.5 h
  • Schutzart (IP): IP65
  • Schutzart (IK): IK09
  • Abmessungen / Länge: 133 mm x 65 mm x 23 mm
Weitere Informationen:
Batterie-/Akkubezeichnung:
3,7 V 1200 mAh Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit:
1.5 h
Leuchtdauer 100%:
2 h
Lichtstrom 100%:
300 lm
Schutzart (IP):
IP65
hz-class Hauptklasse:
500020 Lampe ∙ Leuchte
hz-class Unterklassen:
410080 Lampe ∙ Leuchte | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
LampeLeuchte
Produktgruppe:
1979
Länge:
133 mm
Abmessungen / Länge:
133 mm x 65 mm x 23 mm
Zubehör:
1979WP-1 | 1979WP-2
Produktempfehlung:
1978-2 | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27119001
Stromversorgung:
Drahtloses Laden
LED Technik:
COB/SMD
Schutzart (IK):
IK09
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.