Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET LED Lampen Satz ∙ wireless charging 1979W1/3 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1979W1/3
1979W1/3
1979W1/3
1979W1/3
1979W-82;1979W/3;1979WP-1;1979WP-2;1979W-11;1979NW/3;1979W-11/3;1979W1/3;1979W-92;1979W-85
Artikel-Nr.:
     C1156-1979W1/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979W1/3
EAN/GTIN:
     4000896241408
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • Wireless charging
  • Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
  • LED Lampen-Satz, 3-teilig
  • 1x 1979 W-82 LED Pocket Light
  • 1x 1979 W-92 LED Slim Light
  • 1x 1979 WP-2 Ladepad für 2 Lampen
  • 1x USB-C Kabel, 100 cm
  • 1x 5 V, 2 A Netzteil
  • Stromversorgung: Drahtloses Laden
  • LED Technik: COB/SMD
  • Schutzart (IP): IP65
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
hz-class Hauptklasse:
500020 Lampe ∙ Leuchte
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
LampeLeuchte
Produktgruppe:
1979
Zubehör:
1979WP-1 | 1979WP-2
Stückliste:
1979W-82 | 1979W-92
Produktempfehlung:
1978-2 | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27119001
Stromversorgung:
Drahtloses Laden
LED Technik:
COB/SMD
Weitere Suchbegriffe: accu handlampe hazet, handlampe akku, handlampe, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.