Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mess-Becher 198-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
198-4
198-4
198-4
Artikel-Nr.:
     C1156-198-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     198-4
EAN/GTIN:
     4000896174485
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PE-Becher
  • Für Bremsflüssigkeit, Batterieflüssigkeit und nicht säurehaltige Flüssigkeiten
  • Material: HDPE
  • Farbe: weiß/ transparent
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
  • Füllmenge: 1 l
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
500960 Schmiertechnik
hz-class Unterklassen:
500040 Allgemeiner Werkstattbedarf
Bezeichnung Produktgruppe:
SchalenWannen ∙ Becher ∙ Trichter
Produktgruppe:
198
Netto-Gewicht (kg):
0.12 kg
Produktempfehlung:
197-3 | 198-1 | 9040-4 | 197N-1 | 2200SC-2
Füllmenge:
1 l
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
20390313
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.