Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Halter 2025X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2025X
2025X
2025X
2025X
Artikel-Nr.:
     C1156-2025X
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2025X
EAN/GTIN:
     4000896010301
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
  • Universal-Klemmleisten
  • 20 Klemmlaschen
  • Griffbereite Unterbringung von x-beliebigen Teilen
  • Grundkörper mit 2 Langlöchern
    zum variablen Anschrauben, auch an Lochplatten
  • Jeweils 2 Klemmlaschen umfassen materialschonend jeden Gegenstand
  • Klemmlaschen aus öl- und kältebeständigem Kunststoff, flexibel, langlebig
  • Grundkörper aus eloxiertem Leichtmetall
  • Abmessungen / Länge: 440 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100050 Werkzeug-Schrank
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Halter
Produktgruppe:
2025X
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Länge:
440 mm
Abmessungen / Länge:
440 mm
Produktempfehlung:
112/11 | 2025X-6/4 | 111/116 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21101809
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherhalter, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, lochplattenhaken hazet, einfachhaken (lochplatte), Klemmhalter für Lochplattenwände,Lochplattenwände,Werkzeugklemmleisten,Klemmhalter mit Kunststofflaschen (Lochplatte)
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.