| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2147 Herst.-Nr.: 2147 EAN/GTIN: 4000896012824 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Überprüfen des Elektrodenabstandes bei Zündkerzen - mm-Maße = Fühlerlehrensatz D
- 20-teilig 0,05 – 1,0 steigend
- Länge der Blätter (Bohrung – Spitze): 69,73 mm
- Radius an der Spitze 15 mm
- Abmessungen / Länge: 106 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | MOTOR > Zündkerze | Mess-Technik | MOTOR > Ventile/Kolben | Ausprägung des Artikels: | 0,05 – 1,0 | hz-class Hauptklasse: | 290020 Messmittel | hz-class Unterklassen: | 600040 Motor - Zündkerze | 600160 Motor - Diagnose | 600080 Motor - Ventile ∙ Kolben | Bezeichnung Produktgruppe: | Fühlerlehre | Produktgruppe: | 2147 | Netto-Gewicht (kg): | 0.09 kg | Länge: | 106 mm | Abmessungen / Länge: | 106 mm | Produktempfehlung: | 2155-50 | 2154N-3 | 2145-500 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21170211 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre, Messzeug,Messwerkzeug, Lehren,Fühlerlehren,Kontaktlehren,Fühlerlehre |
| | |
| |