Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Fühlerlehre 2147MS ∙ 0,05 – 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2147MS
2147MS
2147MS
2147MS
Artikel-Nr.:
     C1156-2147MS
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2147MS
EAN/GTIN:
     4000896057603
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre

Anwendung:
Überprüfen des Elektrodenabstandes bei Zündkerzen

  • 2147 MS: aus Messing – nicht magnetisch
  • Einstellung z.B. Sensoren an ABS
  • Prüfung des Elektrodenabstandes an Platinzündkerzen
  • 20-teilig 0,05 – 1,0 mm steigend
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 106 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Zündkerze | Mess-Technik | MOTOR > Ventile/Kolben | BREMSENDIENST
Ausprägung des Artikels:
0,05 – 1,0
hz-class Hauptklasse:
290020 Messmittel
hz-class Unterklassen:
600040 Motor - Zündkerze | 600160 Motor - Diagnose | 600080 Motor - Ventile ∙ Kolben | 600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Fühlerlehre
Produktgruppe:
2147MS
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Länge:
106 mm
Abmessungen / Länge:
106 mm
Produktempfehlung:
2155-50 | 2154N-3 | 2145-500 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21170211
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre, Messzeug,Messwerkzeug, Lehren,Fühlerlehren,Kontaktlehren,Fühlerlehre
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.