Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Reißnadel 2150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2150
2150
2150
2150
Artikel-Nr.:
     C1156-2150
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2150
EAN/GTIN:
     4000896013012
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
  • Oberfläche: brüniert, geölt
  • Abmessungen / Länge: 240 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
  • Zum Anreißen von Metallen und anderen Werkstoffen mit glatten Oberflächen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
270080 Zubehör Schleif-, Trenn- und Zerspanungstechnik
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Reißnadel
Produktgruppe:
2150
Netto-Gewicht (kg):
0.04 kg
Länge:
240 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
brüniert, geölt
Abmessungen / Länge:
240 mm
Produktempfehlung:
746-1 | 747-1 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21049238
Weitere Suchbegriffe: ölfilterschlüssel, Anreißnadeln,Nadel Anreiß,Ersatznadeln für Reissnadeln,Ersatzreissnadeln,Hartmetall Ersatzreissnadeln,Nadel Anress,Ersatznadel für Reißnadel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.