Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Autolichtprüfer 2153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2153
2153
Artikel-Nr.:
     C1156-2153
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2153
EAN/GTIN:
     4000896013111
Suchbegriffe:
Autolicht-Prüfer
Autolichtprüfer
Abgreifklemme
Krokodilklemme
  • Prüfspitze (10 mm lang) und Schutzkappe
  • Kabel mit Krokodilklemme
  • 6 – 24 Volt
  • Prüfer mit Soffitte

Nicht zu verwenden an Fahrzeugen mit elektronischen Bauteilen. Für Fahrzeuge mit elektronischen Bauteilen siehe unter HAZET 2152/3

  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 120 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Elektrische Prüfung
hz-class Hauptklasse:
600360 Elektrik ∙ Batteriedienst - Elektrische Prüfung
hz-class Unterklassen:
600160 Motor - Diagnose | 500160 Stromprüfer
Bezeichnung Produktgruppe:
Autolicht-Prüfer
Produktgruppe:
2153
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Länge:
120 mm
Abmessungen / Länge:
120 mm
Produktempfehlung:
2152N/3 | 197-3 | 5110-3CT | 4650-5 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
2153-00
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, autolichtprüfer, Spannungsprüfer,Durchgangsprüfer,Strommessgeräte,Stromprüfer,Dutest control,Leitungsprüfer,Strommessgerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.