Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Klappmesser 2157-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2157-1
2157-1
2157-1
2157-1
2157-1
2157-1
2157-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2157-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2157-1
EAN/GTIN:
     4000896147236
Suchbegriffe:
Klappmesser
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
  • Schneller Klingentausch
  • Inklusive 5 Klingen
  • Komfortgriff aus schlagfestem ABS
  • Klingenfach mit Verschluss-Sicherung
  • Daumenkissen zur gelenkschonenden Arbeit
  • Länge eingeklappt: 100 mm
  • Abmessungen / Länge: 159.9 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
270120 Messer ∙ Scheren ∙ Äxte
Bezeichnung Produktgruppe:
Messer
Produktgruppe:
2157
Netto-Gewicht (kg):
0.17 kg
Länge:
159.9 mm
Abmessungen / Länge:
159.9 mm
Zubehör:
2157-07
Produktempfehlung:
2158 | 1804VDE-33 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
2157-07
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044806
Weitere Suchbegriffe: Universal-Messer, Universalmesser, universalmesser, Arbeitsmesser,Schneidmesser,Elektrikermesser,Holzschalenmesser,Gurtmesser,Jagdmesser,Kunststoffschalenmesser,Sicherheitsmesser,Schnitzmesser,Universalmesser
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.