Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölspritzkanne 2160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2160
2160
2160
Artikel-Nr.:
     C1156-2160
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2160
EAN/GTIN:
     4000896013289
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 200 ml
ölspritzkanne
  • Abmessungen / Länge: 245 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
  • Füllmenge: 0.2 l
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
500960 Schmiertechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Ölspritzkanne
Produktgruppe:
2160
Netto-Gewicht (kg):
0.26 kg
Länge:
245 mm
Abmessungen / Länge:
245 mm
Produktempfehlung:
2163-1 | 198-1 | 198-5 | 2162-1 | 2105LG/9H
Füllmenge:
0.2 l
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043101
Weitere Suchbegriffe: Tropfenöler (Hand),Ölvorratskanne,Handölkanne,Ölspritzkanne (doppeltes Pumpwerk),Ölspritze (Saug- und Druckspritze), Ölkanne,Ölspritzkanne,Ölkanne (Hand)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.