Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Dosierhandpumpe 2162-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2162-8
2162-8
2162-8
2162-8
2162-8
2162-8
2162-8
Artikel-Nr.:
     C1156-2162-8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2162-8
EAN/GTIN:
     4000896213337
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Saugspritze
saugspritze hazet

Anwendung:
Für Hydrauliköle 50 mm2/S, Synthetiköle 500 mm2/s, Heiz- und Dieselöle, Wasser und Emulsionen oder verschmutztes Altöl

  • Präzises Dosieren verschiedenster Flüssigkeiten durch doppelte Skalierung
  • Anschlussgewinde (Schlauch/Rohr) am Pumpenboden: M 15 x 1,5
  • Gehäuse-Material: PVC (transparent)
  • Schlauch-Innen-⌀: 10 mm
  • Schlauch-Außen-⌀: 16 mm
  • NBR-Dichtungen
  • Überflüssiges Material kann problemlos wieder zurückgesaugt werden
  • Inklusive flexiblem, transparentem Kunststoffschlauch gewebeverstärkt
  • Inklusive gebogenem 120° Aluminium Applikationsrohr ⌀ 10 mm
  • Saugstark und leichtgängig
  • Schlauchlänge: 600 mm zuzüglich Applikationsrohr
  • Maximale Transportmenge 4 l/min
  • Länge ohne Schlauch: 545 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.97 kg
  • Füllmenge: 0.7 l
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
500960 Schmiertechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Schmiertechnik
Produktgruppe:
2162
Netto-Gewicht (kg):
0.97 kg
Produktempfehlung:
198-1 | 1978-2 | 195-2 | 2175N | 1975
Füllmenge:
0.7 l
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: saugspritze, hochdrucksprühgerät 1 liter, Rückenspritze,Drucksprühgerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.