Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kupplungs-Zentrierwerkzeug 2174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2174
2174
Artikel-Nr.:
     C1156-2174
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2174
EAN/GTIN:
     4000896013609
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Sort...

Anwendung:
Passgenaues Fixieren und Festsetzen der Kupplungsscheibe zur Kupplungsdruckplatte

  • Das Zentrieren der Kupplungsscheibe über das Pilotlager entfällt
  • Leichte und schnelle Montage
  • Auch für Fahrzeuge ohne Führungslager
  • Für Pkw und leichte Nutzkraftwagen
  • Mit 2 Spannkonussen:
    Größe 1 = 15-21 mm ⌀
    Größe 2 = 21-28 mm ⌀
  • Kunststoff mit Metall-Spannschraube
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
GETRIEBE > Kupplung
hz-class Hauptklasse:
600200 Getriebe - Kupplung ∙ Schwungscheibe
Bezeichnung Produktgruppe:
Kupplungs-Werkzeug
Produktgruppe:
2174
Netto-Gewicht (kg):
0.19 kg
Produktempfehlung:
2756-T60 | 880G-Z18 | 900SZ/4 | 4902/6 | 4931-1/8
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.