Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kartuschen-Schlüssel 2195-1 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Rillenprofil ∙ 192 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2195-1
2195-1
2195-1
2195-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2195-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2195-1
EAN/GTIN:
     4000896228898
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
ölfilterschlüssel

Anwendung:
Betätigung der Granulat-Kartusche mit Überwurfring

  • Drehmoment gesteuerter Anzug durch integrierten Vierkant 12,5 mm (12″) mit z.B. HAZET Drehmoment-Schlüssel 5120-3 CT möglich
  • Für KNORR-BREMSE Drucklufttrockner mit elektronischer Feststellbremse (EPB)
  • RENAULT Nkw Baureihe T und C sowie bei Volvo FH
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Rillenprofil
  • Durchmesser: 192 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
210060 Steckschlüssel-Einsatz (Spezialprofile) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Kartuschen-Schlüssel
Produktgruppe:
2195
Durchmesser:
192 mm
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb:
Rillenprofil
Produktempfehlung:
2561-10 | 4501-2 | 2169-86 | 4590-1 | 2528-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040190
Weitere Suchbegriffe: Engländer,Klauenschlüssel,Stirnlochschlüssel, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.