Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET SmartCase Steckschlüssel Satz 2200SC-2 ∙ Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil, Kreuzsc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2;863HPB
2200SC-2
2200SC-2;863HPB
2200SC-2;863HPB
2200SC-2;863HPB
2200SC-2;863HPB
2200SC-2;863HPB
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2;863HPB
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2;2200SC-1;2200SC-3;2200SC-31;2200SC-32
2200SC-2;2200SC-1;2200SC-3;2200SC-31;2200SC-32
2200SC-1;2200SC-2;2200SC-3;2200SC-31;2200SC-32
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2
2200SC-2;2200SC-1
2240N/51;2240N/36;2200SC-2;2200SC-1
2200SC-2;2200SC-1
2200SC-2;2200SC-1
Artikel-Nr.:
     1156-2200SC-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2200SC-2
EAN/GTIN:
     4000896239603
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Doppelsteckschlüsselsatz

HAZET SmartCase – be smart – In any case

  • Entwickelt und produziert „Made in Germany“
  • Innovatives Konzept eines kompakten, klappbaren Werkzeugsatzes
  • Leicht abwischbares Material und angenehme Haptik
  • Vereint Vorzüge einer schlanken und leichten Soft-Touch Oberfläche (schwarz) mit der Robustheit von Hartschalen-Werkzeugkästen
  • Langlebige, robuste Klemmhalter – kein herumfliegendes, klapperndes Werkzeug
  • Magnetverschluss – schnell zu öffnen und verschleißfrei
  • Stabile, gut zugängliche Unterbringung der Werkzeuge
  • Maximal viele Werkzeuge auf kleinstem Raum für beste Übersicht
  • Optimale Übersicht und einfache Entnahme des Werkzeugs – wahlweise flach aufklappbar oder – ähnlich einer Tablet-Hülle – aufstellbar
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen-Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 130 mm x 118 mm x 50 mm
  • Für Handbetätigung
*UNDEFINED TEXT*
  • Anzahl Werkzeuge: 50
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
235020 Schraubendrehereinsätze ∙ Bits Satz ∙ Sortiment
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Anzahl Werkzeuge:
50
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit Satz
Produktgruppe:
2200-Satz
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil | Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Innen-Sechskant Profil | Innen TORX® Profil
Antrieb:
Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Breite:
118 mm
Länge:
130 mm
Abmessungen / Länge:
130 mm x 118 mm x 50 mm
Stückliste:
863HPB | 850-4 | 850-5 | 850-5.5 | 850-6 | 850-7 | 850-8 | 850-9 | 850-10 | 850-11 | 850-12 | 850-13 | 850-14 | 867-4 | 2304N | 2208N-4 | 2208N-6 | 2208N-10 | 2208NSLG-8 | 2215N-PH1 | 2215N-PH2 | 2215N-PH3 | 2215NSLG-PH1 | 2215NSLG-PH2 | 2216N-PZ1 | 2216N-PZ2 | 2216N-PZ3 | 2216NSLG-PZ1 | 2216NSLG-PZ2 | 2204N-2 | 2204N-3 | 2204N-4 | 2204N-5 | 2204N-6 | 2204NSLG-3 | 2204NSLG-4 | 2204NSLG-5 | 2204NSLG-6 | 2223N-T10 | 2223N-T15 | 2223N-T20 | 2223N-T25 | 2223N-T27 | 2223N-T30 | 2223N-T40 | 2223NSLG-T20 | 2223NSLG-T25 | 2223NSLG-T30
Produktempfehlung:
2240N/51 | 856-1 | 5108-3CT | 2255-1 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044290
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 92,90*
€ 107,86*
8 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,85*
€ 110,09*
2 Tage
32
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,14*
€ 110,81*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 97,51*
€ 112,65*
2 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,26*
€ 114,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.