Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2204N-2/3 ∙ Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) ∙ Innen-Sechskant Profil ∙ 2 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2204N-2/3
2204N-2/3
2204N-8/3;2204N-2/3;2204N-4/3;2204N-3/3;2204N-7/3;2204N-6/3;2204N-2.5/3;2204N-5/3;2204N-3;2204NSLG-6;2204N-7;2204NSLG-8/3;2204NSLG-6/3;2204N-8;2204NSLG-4/3;2204NSLG-5/3;2204N-2.5;2204NSLG-3/3;2204N-4;2204N-6;2204N-2;2204N-5;2204NSLG-5;2204NSLG-3;2204NSLG-4;2208N-6/3;2208N-4/3;2208N-2/3;2208N-10/3;2208N-11/3;2208N-9;2208N-10;2208N-8/3;2208N-8;2208N-9/3;2208N-2;2208N-4;2208N-6;2208NSLG-8;2208N-11;2223NSLG-T27/3;2223N-T8;2223N-T27;2223N-T6;2223N-T25;2223N-T15;2223N-T9;2223N-T30;2223N-T40;2223NSLG-T30;2223NSLG-T25;2223NSLG-T20;2223N-T10;2223N-T20;2223N-T6/3;2223N-T9/3;2223N-T15/3;2223NSLG-T10/3;2223NSLG-T25/3;2223N-T8/3;2223N-T7/3;2223N-T27/3;2223NSLG-T30/3;2223N-T40/3;2223N-T10/3;2223NSLG-T15/3;2223N-T30/3;2223N-T20/3;2223N-T25/3;2223N-T7;2223NSLG-T20/3;2223NSLG-T40/3;2223N-T25H/3;2223N-T15H/3;2223N-T30H;2223N-T15H;2223N-T10H;2223N-T20H/3;2223N-T9H;2223N-T27H/3;2223N-T10H/3;2223N-T9H/3;2223N-T40H/3;2223N-T8H;2223N-T30H/3;2223N-T8H/3;2223N-T27H;2223N-T7H/3;2223N-T25H;2223N-T40H;2223N-T7H;2223N-T20H;2215N-PH1/3;2215N-PH3/3;2215N-PH2/3;2215NSLG-PH1;2215NSLG-PH2;2215NSLG-PH2/3;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH3/3;2215N-PH2;2215N-PH3;2215N-PH1;2216NSLG-PZ3/3;2216NSLG-PZ1/3;2216N-PZ2;2216N-PZ3;2216N-PZ1;2216NSLG-PZ1;2216NSLG-PZ2;2216N-PZ2/3;2216N-PZ3/3;2216NSLG-PZ2/3;2216N-PZ1/3;2204NELG-4;2204NELG-5;2204NELG-3;2204NELG-8;2204NELG-6;2215NELG-PH2;2215NELG-PH1;2216NELG-PZ2;2216NELG-PZ1;2208NELG-8;2223NELG-T25;2223NELG-T30;2223NELG-T20
2204N-8/3;2204N-2/3;2204N-4/3;2204N-3/3;2204N-7/3;2204N-6/3;2204N-2.5/3;2204N-5/3;2204N-3;2204NSLG-6;2204N-7;2204NSLG-8/3;2204NSLG-6/3;2204N-8;2204NSLG-4/3;2204NSLG-5/3;2204N-2.5;2204NSLG-3/3;2204N-4;2204N-6;2204N-2;2204N-5;2204NSLG-5;2204NSLG-3;2204NSLG-4;2208N-6/3;2208N-4/3;2208N-2/3;2208N-10/3;2208N-11/3;2208N-9;2208N-10;2208N-8/3;2208N-8;2208N-9/3;2208N-2;2208N-4;2208N-6;2208NSLG-8;2208N-11;2223NSLG-T27/3;2223N-T8;2223N-T27;2223N-T6;2223N-T25;2223N-T15;2223N-T9;2223N-T30;2223N-T40;2223NSLG-T30;2223NSLG-T25;2223NSLG-T20;2223N-T10;2223N-T20;2223N-T6/3;2223N-T9/3;2223N-T15/3;2223NSLG-T10/3;2223NSLG-T25/3;2223N-T8/3;2223N-T7/3;2223N-T27/3;2223NSLG-T30/3;2223N-T40/3;2223N-T10/3;2223NSLG-T15/3;2223N-T30/3;2223N-T20/3;2223N-T25/3;2223N-T7;2223NSLG-T20/3;2223NSLG-T40/3;2223N-T25H/3;2223N-T15H/3;2223N-T30H;2223N-T15H;2223N-T10H;2223N-T20H/3;2223N-T9H;2223N-T27H/3;2223N-T10H/3;2223N-T9H/3;2223N-T40H/3;2223N-T8H;2223N-T30H/3;2223N-T8H/3;2223N-T27H;2223N-T7H/3;2223N-T25H;2223N-T40H;2223N-T7H;2223N-T20H;2215N-PH1/3;2215N-PH3/3;2215N-PH2/3;2215NSLG-PH1;2215NSLG-PH2;2215NSLG-PH2/3;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH3/3;2215N-PH2;2215N-PH3;2215N-PH1;2216NSLG-PZ3/3;2216NSLG-PZ1/3;2216N-PZ2;2216N-PZ3;2216N-PZ1;2216NSLG-PZ1;2216NSLG-PZ2;2216N-PZ2/3;2216N-PZ3/3;2216NSLG-PZ2/3;2216N-PZ1/3;2204NELG-4;2204NELG-5;2204NELG-3;2204NELG-8;2204NELG-6;2215NELG-PH2;2215NELG-PH1;2216NELG-PZ2;2216NELG-PZ1;2208NELG-8;2223NELG-T25;2223NELG-T30;2223NELG-T20
2204NSLG-4/3;2204NSLG-5/3;2204NSLG-3/3;2204NSLG-8/3;2204NSLG-6/3;2204N-8/3;2204N-2.5;2204N-2/3;2204N-4/3;2204N-3/3;2204N-8;2204N-7/3;2204N-2;2204N-6;2204N-5;2204NSLG-3;2204N-3;2204N-5/3;2204NSLG-4;2204N-4;2204N-7;2204NSLG-6;2204N-2.5/3;2204N-6/3;2204NSLG-5;2215NSLG-PH2/3;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH3/3;2215N-PH1/3;2215N-PH3/3;2215N-PH2/3;2215N-PH2;2215NSLG-PH1;2215N-PH3;2215N-PH1;2215NSLG-PH2;2216N-PZ1;2216NSLG-PZ3/3;2216NSLG-PZ2/3;2216NSLG-PZ1/3;2216N-PZ3;2216N-PZ2/3;2216N-PZ3/3;2216N-PZ1/3;2216NSLG-PZ1;2216NSLG-PZ2;2216N-PZ2;2208N-11;2208N-2/3;2208N-8/3;2208N-11/3;2208N-10/3;2208N-9/3;2208N-6/3;2208N-4/3;2208N-6;2208N-2;2208N-9;2208N-8;2208N-10;2208NSLG-8;2208N-4;2223NSLG-T10/3;2223NSLG-T25/3;2223NSLG-T30/3;2223NSLG-T15/3;2223NSLG-T20/3;2223NSLG-T40/3;2223NSLG-T27/3;2223N-T9;2223N-T40;2223N-T6/3;2223N-T15;2223N-T9/3;2223N-T8/3;2223N-T30/3;2223N-T27/3;2223N-T30;2223N-T8;2223N-T40/3;2223N-T25/3;2223N-T20/3;2223N-T10;2223N-T10/3;2223N-T20;2223N-T7/3;2223N-T25;2223N-T27;2223NSLG-T25;2223N-T6;2223N-T7;2223N-T15/3;2223NSLG-T30;2223NSLG-T20;2223N-T7H;2223N-T20H/3;2223N-T30H;2223N-T9H;2223N-T20H;2223N-T10H;2223N-T27H;2223N-T8H;2223N-T40H;2223N-T15H;2223N-T15H/3;2223N-T30H/3;2223N-T7H/3;2223N-T27H/3;2223N-T8H/3;2223N-T9H/3;2223N-T25H/3;2223N-T25H;2223N-T40H/3;2223N-T10H/3;2204NELG-4;2204NELG-5;2204NELG-3;2204NELG-8;2204NELG-6;2215NELG-PH2;2215NELG-PH1;2216NELG-PZ2;2216NELG-PZ1;2208NELG-8;2223NELG-T25;2223NELG-T30;2223NELG-T20
2208N-6;2208N-4;2208N-10;2208NSLG-8;2208N-11;2208N-8;2208N-8/3;2208N-9;2208N-2/3;2208N-2;2208N-9/3;2208N-4/3;2208N-6/3;2208N-11/3;2208N-10/3;2223NSLG-T25;2223N-T9;2223N-T40;2223N-T20;2223N-T25;2223NSLG-T30;2223N-T30;2223N-T6;2223NSLG-T27/3;2223N-T8;2223N-T27;2223N-T15;2223N-T10;2223NSLG-T20;2223N-T7;2223NSLG-T40/3;2223NSLG-T20/3;2223N-T30/3;2223N-T10/3;2223N-T40/3;2223N-T7/3;2223NSLG-T30/3;2223N-T9/3;2223NSLG-T15/3;2223N-T27/3;2223N-T6/3;2223N-T25/3;2223N-T8/3;2223N-T20/3;2223NSLG-T10/3;2223N-T15/3;2223NSLG-T25/3;2223N-T30H/3;2223N-T27H/3;2223N-T20H/3;2223N-T10H/3;2223N-T15H/3;2223N-T7H/3;2223N-T8H/3;2223N-T9H/3;2223N-T25H/3;2223N-T40H/3;2223N-T30H;2223N-T40H;2223N-T27H;2223N-T7H;2223N-T25H;2223N-T15H;2223N-T10H;2223N-T20H;2223N-T8H;2223N-T9H;2215N-PH1;2215N-PH3/3;2215N-PH2/3;2215NSLG-PH2;2215NSLG-PH2/3;2215N-PH1/3;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH1;2215NSLG-PH3/3;2215N-PH2;2215N-PH3;2216N-PZ2/3;2216NSLG-PZ1;2216N-PZ1/3;2216NSLG-PZ3/3;2216N-PZ3;2216N-PZ2;2216N-PZ1;2216NSLG-PZ2/3;2216NSLG-PZ1/3;2216NSLG-PZ2;2216N-PZ3/3;2204N-4/3;2204N-3/3;2204N-8/3;2204N-2/3;2204N-7/3;2204N-6/3;2204N-2.5/3;2204N-5/3;2204NSLG-4/3;2204NSLG-5/3;2204NSLG-3/3;2204N-5;2204NSLG-5;2204N-7;2204N-6;2204NSLG-6/3;2204N-8;2204N-2;2204N-3;2204NSLG-6;2204NSLG-4;2204NSLG-3;2204NSLG-8/3;2204N-2.5;2204N-4;2204NELG-4;2204NELG-5;2204NELG-3;2204NELG-8;2204NELG-6;2215NELG-PH2;2215NELG-PH1;2216NELG-PZ2;2216NELG-PZ1;2208NELG-8;2223NELG-T25;2223NELG-T30;2223NELG-T20
Artikel-Nr.:
     C1156-2204N-2/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2204N-2/3
EAN/GTIN:
     4000896238224
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Satz
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 2 mm
  • Abmessungen / Länge: 25 mm

Neues HAZET Bit Programm

Der HAZET Bit – Ein Bit für alle Fälle

  • Optimierte Torsionszone für beste Kraftübertragung auf das Profil / Schraube
  • Besonders gehärtetes Material verhindert Gefahr eines vorzeitigen Bit-Bruchs
  • Extra hohe Standzeiten durch optimal abgestimmte Geometrien
  • Gleichermaßen geeignet für Hand- und Maschinenbetätigung (auch für Schlagschrauber)
  • Garantiert schnelles Auffinden des Profils durch auffällige HAZET Farbcodierung auf dem Bit
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
235040 Bit
hz-class Unterklassen:
800040 Neuheiten
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2204 ∙ Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll ∙ für Innensechskant-Profil
Produktgruppe:
2204
Abtrieb:
Innen-Sechskant Profil
Antrieb:
Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
2
Länge:
25 mm
Abmessungen / Länge:
25 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″) | ISO 2351-3 C6,3
Schlüsselweite (s1):
2 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044290
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit innensechskant sw2,0 1/4 zoll, bit-satz hazet, bit satz, Bits,Bit-Satz,Bit-Sortiment,Bit-Sortimente,Edelstahl-Bit-Sortimente,Schrauberkklingen-Satz,Schrauberklingen,Bits im Verkaufsständer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.