Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit Satz 2240N/51 ∙ Pozidriv Profil PZ, Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll), Kreuzschlitz Profil PH, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/36;2240N/51
2240N/36;2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51;2240N/36;2200SC-2;2200SC-1
Artikel-Nr.:
     4012-882044
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2240N/51
EAN/GTIN:
     4000896187607
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
  • Versetzte Anordnung der Bits (ineinander verschachtelt) bewirkt extreme Platzersparnis im Ober und Unterteil der Bit-Box
  • Langzeitfähige Klemmhalterung der Bits für festen und sicheren Sitz sowie schnellem Zugriff
  • Deutliche Kennzeichnung der einzelnen Bit-Ausführungen und Größen
  • Optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Stauraums bei geringen Abmessungen
  • Speziell entwickelte Scharniergestaltung ermöglicht sowohl das rechtwinklige Aufstellen (90°) der Bit-Box als auch das Aufstellen in vollständig geöffneter Position (180°). Dadurch bessere Übersicht und schnellerer Zugriff für den Anwender
  • Kunststoff-Kasten
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll), Kreuzschlitz Profil PH, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
*UNDEFINED TEXT*
  • Anzahl Werkzeuge: 51
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
235020 Schraubendrehereinsätze ∙ Bits Satz ∙ Sortiment
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
51
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit Satz
Produktgruppe:
2240N-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.39 kg
Abtrieb:
Pozidriv Profil PZ | Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) | Kreuzschlitz Profil PH | Tamper Resistant TORX® Profil | Innen-Sechskant Profil | Schlitz Profil | Innen TORX® Profil
Breite:
85 mm
Länge:
125 mm
Abmessungen / Länge:
125 mm x 85 mm x 40 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Stückliste:
2204N-2 | 2204N-2.5 | 2204N-3 | 2204N-4 | 2204N-5 | 2204N-6 | 2208N-4 | 2208N-6 | 2208N-8 | 2208N-9 | 2215N-PH1 | 2215N-PH2 | 2215N-PH3 | 2216N-PZ1 | 2216N-PZ2 | 2216N-PZ3 | 2223N-T6 | 2223N-T7 | 2223N-T8 | 2223N-T9 | 2223N-T10 | 2223N-T15 | 2223N-T20 | 2223N-T25 | 2223N-T27 | 2223N-T30 | 2223N-T40 | 2223N-T10H | 2223N-T15H | 2223N-T20H | 2223N-T25H | 2223N-T27H | 2223N-T30H | 2239N-6
Produktempfehlung:
810SPC-6.3 | 2162M | 2239N-6 | 2304N | 8508S-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044290
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Bit-TR-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, bit-satz hazet 51tlg, bit-satz hazet, bit satz, Bits,Bit-Satz,Bit-Sortiment,Bit-Sortimente,Edelstahl-Bit-Sortimente,Schrauberkklingen-Satz,Schrauberklingen,Bits im Verkaufsständer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,20*
€ 37,79*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,35*
€ 37,80*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,10*
€ 38,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,06*
€ 38,62*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 31,90*
€ 40,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.