Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Motoreinstell-Werkzeug VW 1,2 TFSi ∙ mit Steuerkette 2588-1/4 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2588-1/4
2588-1/4
2588-1/4
163-215/5;163-217/6;163-245/12;163-243/7;163-270/9;163-271/9;163-302/6;2588-1/4;2588-2/5;3788/4;163-460/7;1557/10;8801/6;2272/23N;4760-M10X1/9;853-1;854T;854-1;844/5;1557/9;986/9;1557/32;854;2200/36;992/9;4797/10;4760-M9X1/9;4760-M10X1.25/9;4760-M8X1/9;4670-9/5;986/9N;958N/6;843-1/8;853-6;853-2;163-333L;163-323L;163-467L;163-270L;163-271L;163-218L;163-217L;163-215L;163-361L;163-302L;163-326L;163-321L;163-350L;163-347L;163-245L;163-341L;163-253L;163-460L;163-339L;163-337L;163-346L;163-338L;163-243L;163-360L
Artikel-Nr.:
     C1156-2588-1/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2588-1/4
EAN/GTIN:
     4000896180325
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug

Anwendung:
Prüfen und Einstellen der Motor-Steuerzeiten

  • Motoreinstell-Werkzeug Satz, Inhalt:
    2588-20 (1x) ∙ 21 (1x) ∙ 22 (2x)
  • Leicht verständliche Betriebs-Anleitung inklusive Umschlüsselung auf Originalteile-Nummern
  • Einzelteile optional lieferbar
  • VW 1,2 TFSi Benzinmotoren
  • AUDI A1 ∙ A3
  • SEAT Altea/XL ∙ Ibiza ∙ León
  • ŠKODA Fabia 2 ∙ Octavia 2 ∙ Roomster ∙ Yeti
  • VW Caddy ∙ Golf ∙ Golf Plus ∙ Jetta ∙ Polo ∙ Touran
  • Motorcode: CBZA ∙ CBZB ∙ CBZC
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Motor-Code Benzin:
    CBZA · CBZB · CBZC
  • Abmessungen / Länge: 172 mm x 114 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Motoreinstellung/Zahnriemen
hz-class Hauptklasse:
600020 Motor - Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Motoreinstell-Werkzeug 2588VW
Produktgruppe:
2588
Netto-Gewicht (kg):
0.27 kg
Länge:
172 mm
Abmessungen / Länge:
172 mm x 114 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S
Produktempfehlung:
2540-1 | 2588/3 | 6690 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.