Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kurbelwellen-Stopp 2588-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2588-1
2588-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2588-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2588-1
EAN/GTIN:
     4000896087730
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • Kurbelwellen-Stopp
  • Arretierung der Kurbelwelle
  • Für z.B. VW 1,6 l und 2,0 l Common Rail Dieselmotor
  • Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
T10050
CrossReferenz Volkswagen:
T10050
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Zahnriemenwechsel
Schluesselworte:
Zahnriemenwechsel | T10050 | 2588-1 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
610020 Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
Bezeichnung Produktgruppe:
Motoreinstell-Werkzeug 2588 ∙ VW
Produktgruppe:
2588
Netto-Gewicht (kg):
0.18 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Produktempfehlung:
2540-1 | 220-1 | 2105LG/9H | 863HPB | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.