Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Führungsstange 2588-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2588-13
2588-13
Artikel-Nr.:
     C1156-2588-13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2588-13
EAN/GTIN:
     4000896137596
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • Führungsstange
  • Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Motoreinstellung/Zahnriemen
hz-class Hauptklasse:
600020 Motor - Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
Bezeichnung Produktgruppe:
Motoreinstell-Werkzeug 2588VW
Produktgruppe:
2588
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Produktempfehlung:
2540-1 | 220-1 | 2105LG/9H | 863HPB | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.