Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nockenwellen-Arretierung 2588-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2588-4
2588-4
Artikel-Nr.:
     C1156-2588-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2588-4
EAN/GTIN:
     4000896110391
Suchbegriffe:
Nockenwellen-Werkzeug

Anwendung:
Arretieren der Nockenwellen-Räder beim Zahnriemenwechsel

  • Nockenwellen-Arretierung
  • Motorreparatur an 1,4 – 1,6 16 V Motoren
    AUDI A2
    SEAT Arosa ∙ Ibiza ∙ León ∙ Toledo ∙ Córdoba 1,6 16V ∙ León 1,4 16V
    ŠKODA Fabia und Octavia 1,4 16V
    VW Bora 1,4 und 1,6 ∙ Caddy 1,4 16V ∙ Caddy ∙ Golf 1,4 und 1,6 ∙ Golf ∙ Bora 1,4 16V ∙ Golf ∙ Bora 1,6 16V ∙ Lupo ∙ Lupo ∙ Polo 1,4 16V ∙ Lupo ∙ Polo 1,6 16V ∙ New Beetle 1,4 ∙ Polo ∙ Polo Classic ∙ Variant
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Motoreinstellung/Zahnriemen
hz-class Hauptklasse:
600020 Motor - Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
Bezeichnung Produktgruppe:
Motoreinstell-Werkzeug 2588VW
Produktgruppe:
2588
Netto-Gewicht (kg):
0.34 kg
Material:
Spezialstahl
Produktempfehlung:
2540-1 | 220-1 | 2105LG/9H | 863HPB | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.