Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Arretier-Stift 2588-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2588-8
2588-8
Artikel-Nr.:
     C1156-2588-8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2588-8
EAN/GTIN:
     4000896137121
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • Spannwerkzeug-Arretier-Stift
  • Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Motoreinstellung/Zahnriemen
hz-class Hauptklasse:
600020 Motor - Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
Bezeichnung Produktgruppe:
Motoreinstell-Werkzeug 2588VW
Produktgruppe:
2588
Netto-Gewicht (kg):
0.08 kg
Produktempfehlung:
2540-1 | 220-1 | 2105LG/9H | 863HPB | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.