Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Türgriff-Werkzeug 2598-1 ∙ 256 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2598-1
2598-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2598-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2598-1
EAN/GTIN:
     4000896204144
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Sort...

Anwendung:
Betätigung des schwer erreichbaren Verriegelungshakens (Lagerbügel) beim Aus- / Einbau des Türgriffs

  • Sicheres und schnelles Arbeiten
  • Demontage und Montage des Schließzylindergehäuses (Türgriff) bei Türen ohne Schließzylinder
  • Für z.B. VW Passat Bj. 2005 → 2010 ∙ Tiguan Bj. 2008 → ∙ Golf 6 Bj. 2008 → 2012 ∙ Golf 7 Bj. 2012 → 2021∙ Amarok Bj. 2010 → ∙ Beetle Bj. 2011 → 2019
  • Montage des Türschlosses VW Fox Bj. 2005 → 2011
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 256 mm
  • Länge l1: 155 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Tür-Werkzeug
Produktgruppe:
2598
Länge l1:
155 mm
Länge l2:
256 mm
Abmessungen / Länge:
256 mm
Produktempfehlung:
1961R-2 | 1937K | 1905/10N | 1963N-1 | 2598-1 | 1965-20
Netzstecker:
Keine Stecker
Handgriff:
Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.