Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spannrollen Betätigungswerkzeug 3087-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3087-1
3087-1
3087-1
3087-1
Artikel-Nr.:
     C1156-3087-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     3087-1
EAN/GTIN:
     4000896206759
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Sort...

Anwendung:
Vereinfachtes Spannen des Zahnriemens über die Spannrolle

  • Entfallen der Spannrollen-Betätigung mit nicht geeigneten Hilfsmitteln wie z.B. Schraubendrehern, die beim Abrutschen zur Beschädigung des Zahnriemens führen
  • ALFA ROMEO: 145 ∙ 146 ∙ 147 ∙ 156 ∙ 159 ∙ 166 ∙ Brera ∙ Giulietta ∙ GT ∙ Mito ∙ Spider
    Motoren: 1,6 JTDM ∙ 1,9 JTD ∙ 1,9 JTDM ∙ 2,0 JTD ∙ 2,4 JTD
  • FIAT: 500L ∙ 500X ∙ Brava ∙ Bravo ∙ Croma ∙ Doblò ∙ Ducato ∙ Freemont ∙ Grande Punto ∙ Idea ∙ Marea ∙ Multipla ∙ Punto ∙ Sedici ∙ Stilo
    Motoren: 1,6D ∙ 2,0 D ∙ 1,9 TD ∙ 1,9 JTD ∙ 2,0 JTD ∙ 2,4 TD ∙ 2,4 JTD
  • LANCIA: Delta ∙ Kappa ∙ Kappa SW ∙ Lybra ∙ Lybra SW ∙ Musa ∙ Thesis
    Motoren 1,6 D ∙ 1,9 D ∙ 2,0 D ∙ 1,9 JTD ∙ 2,4 JTD
  • OPEL: Astra H ∙ Astra J ∙ Cascada ∙ Combo ∙ Insignia ∙ Signum ∙ Vectra C ∙ Zafira B
    Motoren: 1,9 CDTI ∙ 2,0 CDTI
  • SAAB: 9-3 ∙ 9-5
    Motoren: 1,9 TiD/TTiD ∙ 2,0 TiD ∙ 2,2 TTiD
  • SUZUKI: SX4 Motor 1,9 DDiS
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verzinkt (Cr6 frei)
  • Made In Germany
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Motoreinstellung/Zahnriemen
hz-class Hauptklasse:
600020 Motor - Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
hz-class Unterklassen:
600180 Motor - Sonstige Spezialwerkzeuge
Bezeichnung Produktgruppe:
Spannrollen Betätigungswerkzeug
Produktgruppe:
3087
Oberfläche:
verzinkt (Cr6 frei)
Produktempfehlung:
1789N-1 | 220-1 | 2105LG/9H | 863HPB | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.