Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Arretier-Stift 3488-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3488-6
3488-6
Artikel-Nr.:
     C1156-3488-6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     3488-6
EAN/GTIN:
     4000896136810
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • Arretier-Stift
  • Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Motoreinstellung/Zahnriemen
hz-class Hauptklasse:
600020 Motor - Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
Bezeichnung Produktgruppe:
Motoreinstell-Werkzeug 3488FORD
Produktgruppe:
3488
Netto-Gewicht (kg):
0.19 kg
Produktempfehlung:
2540-1 | 220-1 | 2105LG/9H | 863HPB | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.