Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Motoreinstell-Werkzeug FORD 3488/8 ∙ Anzahl Werkzeuge: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3488/8
3488/8
3488/8
3488/8
3488/8
Artikel-Nr.:
     C1156-3488/8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     3488/8
EAN/GTIN:
     4000896155873
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug

Anwendung:
Für Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten

  • Ergänzungs-Satz
  • Für FORD 1,25 – 1,4 und 1,6 – 16V Benziner: Fiesta ∙ Fusion ∙ Focus ∙ C-Max
    1,6 Ti-VCT-Benziner: Focus ∙ C-Max
    1,4 – 1,6 TDCi-Diesel: Fiesta ∙ Fusion ∙ Focus ∙ C-Max
    2,0 TDCi-Diesel: Focus ∙ Mondeo ∙ C-Max ∙ S-Max ∙ Galaxy
  • Arretieren der Nockenwelle(n) beim Zahnriemenwechsel
  • Einstellen der Steuerzeiten / Motor-Einstellung / Steuerketten-Spannvorrichtung
  • Weichschaum-Einlage
  • Motor-Code Benzin:
    F8JA · F8JB · FUJA · FUJB · FXDA · FXDB · FXDC · FXJA · FXJB · FXJC · FYDA · FYDB · FYDC · HWDA · HWDB · HXDA · KGBA · M7JA · M7JB · MUDA · PNDA · RHBA · RVJA · XTDA
  • Motor-Code Diesel:
    AZBA · AZBC · AZWA · AZWC · F6JA · F6JB · F6JC · F6JD · G6DA · G6DB · G6DC · G6DD · G6DE · G6DF · G6DG · G8DA · G8DB · G8DC · G8DD · G8DE · G8DF · GPDA · GPDB · GPDC · HHDA · HHDB · HHJA · HHJB · HHJC · HHJD · HHJE · HHJF · KLBA · KNBA · KNWA · LPBA · Q4BA · Q4WA · QXBA · QXBB · QXWA · QXWB · TXBA · TXDA · TXDB · TXWA · TYBA · TYDA · TYWA · UBJA · UFBA · UFDA · UFDB · UFWA · UKBA · UKDA · UKDB · UKWA
  • Netto-Gewicht (kg): 0.61 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Motoreinstellung/Zahnriemen
hz-class Hauptklasse:
600020 Motor - Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
Anzahl Werkzeuge:
8
Bezeichnung Produktgruppe:
Motoreinstell-Werkzeug 3488FORD
Produktgruppe:
3488
Netto-Gewicht (kg):
0.61 kg
Verpackung innen:
Weichschaum-Einlage
Zubehör:
3488-15
Stückliste:
3488-15
Produktempfehlung:
4561 | 220-1 | 3087-1 | 2588-4 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.