Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Maulschlüssel 440-14 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
440-14
440-14
440-14;440-5.5;440-13;440-11;440-3.2;440-8;440-4.5;440-12;440-10;440-3.5;440-7;440-4;440-6;440-5
Artikel-Nr.:
     C1156-440-14
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     440-14
EAN/GTIN:
     4000896020102
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Geschmiedete Ausführung
  • Gleiche Schlüsselweiten
  • Kurze, dünne Ausführung
  • Maulstellung: 15° x 75°
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 14 mm
  • Abmessungen / Länge: 131 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Weitere Informationen:
Maulstellung:
15 °
Maulstellung2 °:
75 °
hz-class Hauptklasse:
200060 Doppel-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Maulschlüssel 440klein ∙ metrisch
Produktgruppe:
440
Netto-Gewicht (kg):
0.04 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Kopfbreite b:
28.3 mm
Kopfstärke a:
3 mm
Länge:
131 mm
Schlüsselweite s1xs2:
14
Schlüsselweite (s1):
14 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
131 mm
Zubehör:
440/14P
Produktempfehlung:
450N/12NRS | 863MBIT/33 | 197-3 | 610N/12RS | 953HP
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040104
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.