Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Klemmhalter 450N/12RSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
450N/12RSL
450N/12RSL
450N/12RSL
Artikel-Nr.:
     C1156-450N/12RSL
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450N/12RSL
EAN/GTIN:
     4000896020270
Suchbegriffe:
Werkstückhalter
Werkzeugschränke,Halter Werkzeug-,S...

Klemmhalter leer für 450 N/12 RS ∙ 450 N/12 N RS ∙ 610 N/12 RS

  • Klemmhalter, leer
  • Netto-Gewicht (kg): 0.52 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
200060 Doppel-Maulschlüssel
hz-class Unterklassen:
200300 Satz ∙ Sortiment Schraubenschlüssel | 200950 Zubehör Schraubenschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Klemmhalter
Produktgruppe:
450N-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.52 kg
Verwendung:
450N/12RS | 450N/12NRS | 610N/12RS
Produktempfehlung:
603/17H | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21029215
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.