Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kabelentriegeler 4672-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4672-14
4672-14
Artikel-Nr.:
     C1156-4672-14
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4672-14
EAN/GTIN:
     4000896135592
Suchbegriffe:
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
Kabel-Entriegeler
Kabelentriegeler
hazet kabelentriegeler

Anwendung:
Beschädigungsfreies Entriegeln von Flachsteck-Kontakten

  • DCS 2 Kontakt
  • Professionell in der Anwendung
  • Einfach in der Handhabung
  • Sicher im Gebrauch
  • Erstausrüster-Qualität – Made in Germany
  • Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
  • Universelle Anwendung im Bereich der Kfz-Elektrik
  • Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Kontakte/Steckverbindungen
hz-class Hauptklasse:
600400 Elektrik ∙ Batteriedienst - Kontakte ∙ Steckverbindungen
hz-class Unterklassen:
600360 Elektrik ∙ Batteriedienst - Elektrische Prüfung
Bezeichnung Produktgruppe:
Kabel-Entriegeler
Produktgruppe:
4672
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Produktempfehlung:
4655-1 | 197-3 | 2152-5 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: entriegelungswerkzeug für kontakte, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.