Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Entriegelungswerkzeug ∙ Steckverbindungen ∙ VAG 4675-2 ∙ 191 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4675-2
4675-2
4675-2
Artikel-Nr.:
     C1156-4675-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4675-2
EAN/GTIN:
     4000896244348
Suchbegriffe:
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
entriegelungswerkzeug für kontakte

Anwendung:
Beschädigungsfreies Entriegeln elektrischer Steckverbindungen an verschiedenen Bauteilen und Sensoren

  • Extralange, am Kopf gebogene Klinge ermöglicht Zugang an schwer zugänglichen Stellen
  • Kopfversatz 20 mm
  • Steckverbindungen VAG Gruppe ∙ SCANIAMAN TGE / TGX Bj. 2020→, z.B. Injektoren ∙ Raildruck-Sensoren ∙ Flüssigkeitsstand-Sensoren ∙ Zündspulen ∙ Unterdrucksensoren ∙ Bremsverschleiß-Sensoren ∙ Druckreglern ∙ Beleuchtungsanlagen
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 191 mm
  • Länge l1: 132 mm
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN, SEAT, ŠKODA
Schluesselworte:
Kabel-Entriegeler | SYSTEM-KABEL-Entriegeler | Sortiment | Werkzeug Satz / Sortiment | 4675-2 | VOLKSWAGEN, SEAT, ŠKODA
hz-class Hauptklasse:
660400 Kontakte ∙ Steckverbindungen
hz-class Unterklassen:
660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Entriegelungswerkzeug
Produktgruppe:
4675
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN | SEAT | ŠKODA
Länge l1:
132 mm
Länge l2:
191 mm
Abmessungen / Länge:
191 mm
Produktempfehlung:
4672-12 | 197-3 | 2152-5 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.