Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Lambda-Sonden Einsatz 4680-2 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4680-2
4680-2
Artikel-Nr.:
     C1156-4680-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4680-2
EAN/GTIN:
     4000896022090
Suchbegriffe:
Einsatz für Lambdasonde
Lambda-Sonden-Einsatz
Lambdasonden-Einsatz
Lambdasondeneinsatz

Anwendung:
Für Lambda-Sonde (Schlüsselweite 22 mm) an MERCEDES-BENZ
NOX Sensoren MERCEDES-BENZ Actros MP 5

  • Lange Ausführung
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 22 mm
  • Abmessungen / Länge: 110 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 36 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Abgasanlage/Lambdasonde
Baulänge:
Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
36 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
30 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
600140 Motor - Abgasanlage ∙ Lambdasonde
hz-class Unterklassen:
210280 Sonstige Steckschlüssel handbetätigt | 210020 Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Lambda-Sonden-Einsatz
Produktgruppe:
4680
Netto-Gewicht (kg):
0.4 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
22
Tiefe:
10 mm
Länge:
110 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
110 mm
Produktempfehlung:
612-19X22 | 844-10 | 4682 | 4684-1 | 1991-1 | 2561-10 | 916HP
Schlüsselweite (s1):
22 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040218
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, hazet lambdasondeneinsatz, einsatz für lambdasonde, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Schraubenschlüssel,Einringschlüssel,Einring-Schlüssel,Ring-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.