Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Reaktionsflüssigkeit 4793-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4793-2
4793-2
Artikel-Nr.:
     C1156-4793-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4793-2
EAN/GTIN:
     4000896076208
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Sort...

Anwendung:
Erkennen von Zylinderkopf-Dichtungsschäden,
Undichtigkeiten zwischen Verbrennungsraum und Kühlsystem

  • Reaktionsflüssigkeit (250 ml)
  • Für wassergekühlte Verbrennungsmotoren (Gas, Diesel und Benzin)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Diagnose | MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
hz-class Hauptklasse:
600160 Motor - Diagnose
hz-class Unterklassen:
600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | 290020 Messmittel
Bezeichnung Produktgruppe:
Zylinderkopf-Dichtigkeits-Prüfgerät
Produktgruppe:
4793
Netto-Gewicht (kg):
0.27 kg
Produktempfehlung:
4800-11 | 197-3 | 4800/12 | 7901E-D | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
true
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.