Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spülflüssigkeit 4793-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4793-3
4793-3
Artikel-Nr.:
     C1156-4793-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4793-3
EAN/GTIN:
     4000896076215
Suchbegriffe:
Augenspüllösung
Spülflüssigkeit
Gasspürgerät
Lecksuchgerät

Anwendung:
Erkennen von Zylinderkopf-Dichtungsschäden,
Undichtigkeiten zwischen Verbrennungsraum und Kühlsystem

  • Spülflüssigkeit (250 ml) zur Reinigung des Testers 4793-1
  • Für wassergekühlte Verbrennungsmotoren (Gas, Diesel und Benzin)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Diagnose | MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
hz-class Hauptklasse:
600160 Motor - Diagnose
hz-class Unterklassen:
600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | 290020 Messmittel
Bezeichnung Produktgruppe:
Zylinderkopf-Dichtigkeits-Prüfgerät
Produktgruppe:
4793
Netto-Gewicht (kg):
0.27 kg
Produktempfehlung:
4800-11 | 197-3 | 4800/12 | 7901E-D | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
true
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: augenspüllösung 250ml, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.