Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckverlust-Tester 4795-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4795-13
4795-13
Artikel-Nr.:
     C1156-4795-13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4795-13
EAN/GTIN:
     4000896083800
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
  • Adapter für Diesel-Motoren
  • Gewinde M 24 x 2 (Außengewinde)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Diagnose | MOTOR > Ventile/Kolben
hz-class Hauptklasse:
600160 Motor - Diagnose
hz-class Unterklassen:
600080 Motor - Ventile ∙ Kolben | 290020 Messmittel
Bezeichnung Produktgruppe:
Druckverlust-Tester
Produktgruppe:
4795
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Produktempfehlung:
4793/3 | 4802-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.