Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckverlust-Tester 4795-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4795-15
4795-15
Artikel-Nr.:
     C1156-4795-15
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4795-15
EAN/GTIN:
     4000896104345
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
  • Adapter für Mehrventiler-Motoren
    Gewinde M 14 x 1,25
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 165 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Diagnose | MOTOR > Ventile/Kolben
hz-class Hauptklasse:
600160 Motor - Diagnose
hz-class Unterklassen:
290020 Messmittel
Bezeichnung Produktgruppe:
Druckverlust-Tester
Produktgruppe:
4795
Netto-Gewicht (kg):
0.16 kg
Länge:
165 mm
Abmessungen / Länge:
165 mm
Produktempfehlung:
4793/3 | 4802-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Motorrad
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.