Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-Ausziehgerät 4797-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4797-1
4797-1
Artikel-Nr.:
     C1156-4797-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4797-1
EAN/GTIN:
     4000896121175
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...

Anwendung:
Demontage von fest sitzenden Common-Rail Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes

  • Schlag-Ausziehgerät
  • M 16 x 1,5
  • Schlaggewicht: 1,8 kg
  • Oberfläche: verzinkt (Cr6 frei)
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 460 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.59 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik
hz-class Hauptklasse:
600100 Motor - Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Injektor-Abzieher
Produktgruppe:
4797
Netto-Gewicht (kg):
2.59 kg
Länge:
460 mm
Oberfläche:
verzinkt (Cr6 frei)
Abmessungen / Länge:
460 mm
Produktempfehlung:
4797/2 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.