| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-4800-17 Herst.-Nr.: 4800-17 EAN/GTIN: 4000896109661 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen Kühleradapter für - OPEL Vectra C ∙ Astra H ∙ Astra J ∙ Astra K ∙ Meriva ∙ Signum ∙ Corsa D ∙ Insignia
- FIAT 500X
- JEEP Compass ∙ Renegade
- ALFA ROMEO Giullia ∙ Stelvio
- JOHN DEERE
- Traktoren 5er ∙ 6er ∙ 7er ∙ 8er ∙ 9er Baureihe
- Feldhäcksler 8000er ∙ 9000er Baureihe
- Selbstfahrende Feldspritze R4040 ∙ R4050 ∙ R4140 ∙ 4150
- Schwadmäher W170
- Baumwollpflückemaschine CP690
- Bagger 160DLC
- Planierraupe 700J
- Radlader WL53 ∙ WL56
- HITACHI Bagger ZAXIS 6
- HAGIE STS 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 16
Sortimentserweiterung für bestehende Kühlsystem-Tester HAZET 4800 - Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung
- Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1 und Zwischenstück 4800-2 oder Vakuum-Befüllgerät HAZET 4801-1 und 4802-1
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | MOTOR > Diagnose | MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen | hz-class Hauptklasse: | 600160 Motor - Diagnose | hz-class Unterklassen: | 600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | 290020 Messmittel | Bezeichnung Produktgruppe: | Kühlerpumpe und -adapter | Produktgruppe: | 4800 | Netto-Gewicht (kg): | 0.19 kg | Zubehör: | 4800-1 | 4800-2 | Produktempfehlung: | 4801-2/3 | 4795-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, KFZ-Werkzeugadapter, Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör, Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und Entlüftungsgerät, Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät, Gasspürgerät, Lecksuchgerät, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal |
| | |
| |