| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1156-4800-3 Herst.-Nr.: 4800-3 EAN/GTIN: 4000896022281 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen Kühleradapter STANDARD (mit Bajonettverschluss) für: - Pkw:
- FIAT
- KIA
- MERCEDES-BENZ Vito ∙ Viano ∙ Solaris
- MITSUBISHI
- PORSCHE
- SUZUKI Vitara ∙ Samurai
- Nkw / Landmaschinen:
- AMAZONE Pantera
- CASE Magnum, Quadtrac
- CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atles, Ceres, Arion
- DAF 45 Bj. 05/1991 → 12/2000
- DOOSAN Radbagger S ∙ Raupenbagger DX
- FENDT
- KAESER Mobilair
- LIEBHERR A308-316
- MASSEY FERGUSSON mit Behälter Nummer 180224M92 und 4296015M1
- NISSAN Gabelstapler
- PUTZMEISTER BSA 1409
- SCANIA Vabis
- Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung (Bajonettverschluss an 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
- Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1 und Zwischenstück 4800-2 oder Vakuum-Befüllgerät HAZET 4801-1 und 4802-1
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | MOTOR > Diagnose | MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen | hz-class Hauptklasse: | 600160 Motor - Diagnose | hz-class Unterklassen: | 600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | 290020 Messmittel | Bezeichnung Produktgruppe: | Kühlerpumpe und -adapter | Produktgruppe: | 4800 | Netto-Gewicht (kg): | 0.09 kg | Zubehör: | 4800-1 | 4800-2 | Produktempfehlung: | 4801-2/3 | 4795-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, KFZ-Werkzeugadapter, Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör, Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und Entlüftungsgerät, Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät, doppelnippel, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |