| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-4800-5A Herst.-Nr.: 4800-5A EAN/GTIN: 4000896161843 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen Kühleradapter für - Pkw:
- AUDI
- PORSCHE 986 ∙ 987 ∙ 996 ∙ 997 ∙ Cayman 987c1 ∙ Carrera GT
- SMART For Two ∙ Roadster
- VW Golf 2 ∙ Transporter T3
- Nkw / Landmaschinen
- COMPAIR Mobil Kompressor mit VW Ausgleichsbehälter
- FENDT Farmer 300 Bj. 1988 → ∙ Typ 500 ∙ Typ 700 ∙ Vario Bj. 1988 →
- LINDE Gabelstapler
- RENAULT Midlium Bj. 01/2000 → 12/2013
- PUTZMEISTER BSA 1407D ∙ BSA 2110 HP-D
- Volvo FE Bj. 05/2006 → ∙ FL Bj. 03/2000 →
- Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung (Bajonettverschluss an 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
- Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1 und Zwischenstück 4800-2 oder Vakuum-Befüllgerät HAZET 4801-1 und 4802-1
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | MOTOR > Diagnose | MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen | hz-class Hauptklasse: | 600160 Motor - Diagnose | hz-class Unterklassen: | 600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | 290020 Messmittel | Bezeichnung Produktgruppe: | Kühlerpumpe und -adapter | Produktgruppe: | 4800 | Netto-Gewicht (kg): | 0.14 kg | Zubehör: | 4800-1 | 4800-2 | Produktempfehlung: | 4801-2/3 | 4795-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasspürgerät, Lecksuchgerät, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal |
| | |
| |