| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1156-4800-8A Herst.-Nr.: 4800-8A EAN/GTIN: 4000896161874 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen Kühleradapter für - BMW 3er → Bj. 2008 ∙ 5er → Bj. 2003 ∙ 5er (E60) Diesel ∙ 7er → Bj. 2001 ∙ X3 → Bj. 2010 ∙ X5 → Bj. 2013
- Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung (Bajonettverschluss an 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
- Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1 und Zwischenstück 4800-2 oder Vakuum-Befüllgerät HAZET 4801-1 und 4802-1
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | MOTOR > Diagnose | MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen | hz-class Hauptklasse: | 600160 Motor - Diagnose | hz-class Unterklassen: | 600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | 290020 Messmittel | Bezeichnung Produktgruppe: | Kühlerpumpe und -adapter | Produktgruppe: | 4800 | Netto-Gewicht (kg): | 0.17 kg | Zubehör: | 4800-1 | 4800-2 | Produktempfehlung: | 4801-2/3 | 4795-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gasspürgerät, Lecksuchgerät, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |