Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kühlsystem-Tester 4800/12 ∙ Anzahl Werkzeuge: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4800/12
4800/12
4800/12
Artikel-Nr.:
     C1156-4800/12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4800/12
EAN/GTIN:
     4000896165483
Suchbegriffe:
Gasspürgerät
Lecksuchgerät
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen

  • Inhalt
    4800-1 ∙ 4800-2
    4800-3 ∙ 4 A ∙ 5 A ∙ 6 A ∙ 7 A ∙ 8 A ∙ 12 A ∙ 13 A ∙ 17 ∙ 22 ∙ 23
  • Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de → Service → Der Anwendungs-Berater → Kühleradapter 4800
  • Kunststoff-Kasten
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.82 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Diagnose | MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
hz-class Hauptklasse:
600160 Motor - Diagnose
hz-class Unterklassen:
600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | 290020 Messmittel
Anzahl Werkzeuge:
12
Bezeichnung Produktgruppe:
Kühlerpumpe und -adapter
Produktgruppe:
4800
Netto-Gewicht (kg):
2.82 kg
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Stückliste:
4800-1 | 4800-2 | 4800-3 | 4800-4A | 4800-5A | 4800-6A | 4800-7A | 4800-8A | 4800-12A | 4800-13A | 4800-17 | 4800-22 | 4800-23
Produktempfehlung:
4801-2/3 | 1991-1 | 798-16 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,95*
€ 723,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,90*
€ 719,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,62*
€ 699,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,17*
€ 686,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,99*
€ 674,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.